Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8.8U |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
1286.900 g |
Color de identificación |
Amarillo tráfico RAL 1023 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
09597016 |