Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
3000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
957.000 g |
Color de identificación |
Amarillo tráfico RAL 1023 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
09590038 |