Varilla roscada

Ref.: 0959000042
Ver todas las versiones

VARILLA-ROSC-DIN976-A-10.9-M42X1000

Descripción

DDU GWD STCK DIN976 10.9 M42X1000

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9412.000 g
Más Información

Color de identificación

Blanco perla RAL 1013
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información