Número por palet |
1500000 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
35 mm |
Diseño |
Con resina |
Anchura |
5.7 mm |
Anchura del alambre |
1.0 mm |
Grosor del alambre |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.622 g |
Anchura del alambre x grosor del alambre |
1,0 x 1,25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04805735 |
Ficha Técnica |
32409923.pdf |
?catalog=wuerth&part=048057 35 |