Grapa intermedia

Ref.: 0865790900
Ver todas las versiones

GRAPA ALU SOLAR INTERM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA ALU SOLAR INTERM
Grapa intermedia
Aluminio

Compruebe en la tabla resumen la longitud del tornillo correspondiente por altura de módulo.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.155 g
Más Información

Altura

15.5 mm
Más Información

Catálogo General

0865790900

Ficha Técnica

539476914.pdf
Scroll to top