Disco de rectificado Longlife

Ref.: 0670181257

DISCO DESBASTE LONGLIFE VERDE D125X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DESBASTE LONGLIFE VERDE D125X13
Disco de rectificado Longlife
Para acero inoxidable
Disco de lija de alto rendimiento con aglomerante de resina, reforzado con fibras, con una vida útil especialmente larga y un elevado rendimiento de arranque de material.
  • Propensión muy baja a la rotura
  • Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤ = 0,1 %)

  • Especialmente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable, aceros aleados y de alta aleación, aceros inoxidables y resistentes a los ácidos y aceros al cromo-níquel.

  • Lijadura de filos y superficies

  • Reavivación de muelas de rectificado y alisado

  • Desbarbado y procesamiento de cordones de soldadura

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Asegúrese de que el ángulo de contacto del disco de desbastar sea el correcto, ya que un ángulo de contacto excesivamente poco profundo provoca roturas de la rueda en el perímetro.

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Capacidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

7.0 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

217.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 7,0 mm
Más Información

Catálogo General

0670181257

Ficha Técnica

32405384.pdf
Scroll to top