DDU/GDIS-LL-YE-AL-CE-TH7,0BR22,2D125 Disco de rectificado Longlife para metales no ferrosos/aluminio Disco de desbastar rugoso reforzado con fibra, con adhesión de resina y de altas prestaciones, que cuenta asimismo con una vida útil especialmente prolongada y un elevado volumen de arranque de viruta
Propensión muy baja a la rotura
Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas
Especialmente adecuado para el mecanizado de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón y bronce, así como otros metales no ferrosos lubricantes.
Lijado de piezas de fundición, piel de fundición, bordes y superficies
Desbarbado y procesamiento de cordones de soldadura
Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice únicamente discos que no estén dañados
Aplique la presión de contacto correcta
Asegúrese de que el ángulo de contacto del disco de desbastar sea el correcto, ya que un ángulo de contacto excesivamente poco profundo provoca roturas de la rueda en el perímetro.
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
https://www.wurth.es/ddu-gdis-ll-ye-al-ce-th70br222d125483033DDU/GDIS-LL-YE-AL-CE-TH7,0BR22,2D125DDU/GDIS-LL-YE-AL-CE-TH7,0BR22,2D125<br>Disco de rectificado Longlife<br>para metales no ferrosos/aluminio<br>Disco de desbastar rugoso reforzado con fibra, con adhesión de resina y de altas prestaciones, que cuenta asimismo con una vida útil especialmente prolongada y un elevado volumen de arranque de viruta<br><ul><li>Propensión muy baja a la rotura</li><li>Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas</li></ul><br><ul><li>Especialmente adecuado para el mecanizado de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón y bronce, así como otros metales no ferrosos lubricantes.</li><br/><li>Lijado de piezas de fundición, piel de fundición, bordes y superficies</li><br/><li>Desbarbado y procesamiento de cordones de soldadura</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Asegúrese de que el ángulo de contacto del disco de desbastar sea el correcto, ya que un ángulo de contacto excesivamente poco profundo provoca roturas de la rueda en el perímetro.</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1252242.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1252242.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!