GDIS-LL-BL-ST-CE-TH4,0BR22,2D125 Discolijador Longlife Para acero Disco de lija de alto rendimiento con aglomerante de resina, reforzado con fibras, con una vida útil especialmente larga y un elevado rendimiento de extracción.
Propensión muy baja a la rotura
Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas
Especialmente adecuado para el mecanizado de aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros endurecidos.
Lijado de bordes y superficies
Aderezo y alisado
Desbarbado y mecanizado de soldaduras
Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice únicamente discos que no estén dañados
Aplique la presión de contacto correcta
Asegúrese de que el ángulo de contacto del disco de desbastar sea el correcto, ya que un ángulo de contacto excesivamente poco profundo provoca roturas de la rueda en el perímetro.
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
https://www.wurth.es/ddu-gdis-ll-bl-st-ce-th40br222d125483028GDIS-LL-BL-ST-CE-TH4,0BR22,2D125GDIS-LL-BL-ST-CE-TH4,0BR22,2D125<br>Discolijador Longlife<br>Para acero<br>Disco de lija de alto rendimiento con aglomerante de resina, reforzado con fibras, con una vida útil especialmente larga y un elevado rendimiento de extracción.<br><ul><li>Propensión muy baja a la rotura</li><li>Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas</li></ul><br><ul><li>Especialmente adecuado para el mecanizado de aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros endurecidos.</li><br/><li>Lijado de bordes y superficies</li><br/><li>Aderezo y alisado</li><br/><li>Desbarbado y mecanizado de soldaduras</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Asegúrese de que el ángulo de contacto del disco de desbastar sea el correcto, ya que un ángulo de contacto excesivamente poco profundo provoca roturas de la rueda en el perímetro.</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1252243.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1252243.jpg452467/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:07+0000