Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil
De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste
Trabajo seguro e impecable
Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo
Almacenamiento seguro de las fresas
Gracias al embalaje reutilizable suministrado
Producto apto para alto fresado manual
Dirección de giro |
Rotación a derechas |
Chaflán |
90 grados |
Longitud |
49 mm |
Número de filos de corte |
2 Uds |
Diámetro |
32 mm |
Material del filo de corte |
Metal duro |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Alto fresado manual |
Longitud útil |
16 mm |
Material a procesar |
Aglomerado (sin tratar)Aglomerado enchapadoAglomerado revestidoContrachapadoHDFMDFMadera blandaMadera duraPlacas de yesoTarjeta múltiplex |
Código del sistema armonizado |
82077090000 |
Peso del producto (por artículo) |
47.000 g |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Catálogo General |
0612051320 |