Tubos de repuesto

Ref.: 08916331

DDU FLUORESCENTE PARA 0891 633 2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU FLUORESCENTE PARA 0891 633 2
Tubos de repuesto
Para lámpara UV

Longitud

148 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

3
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Catálogo General

08916331

Ficha Técnica

32406884.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top