Clase de producto |
A |
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
761610000990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.250 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 12 x 1,6 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0403000006 |
?catalog=wuerth&part=0403000006 |