Disco laminar Mini-Disc alúmina circonio

Ref.: 0578607612
Ver todas las versiones

FLPDISC-MINI-ZC-PLA-SR-G120-D76

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/FLPDISC-MINI-ZC-PLA-SR-G120-D76

Diseño

Rectos
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Sistemas Roloc 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.300 g
Más Información

Catálogo General

0578607612

Ficha Técnica

32405545.pdf