Diseño |
Rectos |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Material del disco de soporte |
Tejido de vidrio |
Tamaño del grano |
120 |
Diámetro |
115 mm |
Material del medio abrasivo |
Corindón de circonio |
Material a procesar |
Acero;Acero de herramientas;Acero estructural;Cr-Ni y otros aceros inoxidables;Madera;Metal colado;Metal no ferroso;Plástico |
Material del reverso |
Tejido de algodón |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
64.100 g |
Catálogo General |
0578711512 |
Ficha Técnica |
32405546.pdf |
Ficha Técnica |
32405547.pdf |