Patín protector para muebles, patín Natural

Ref.: 0683550084
Ver todas las versiones

FIELTRO NATURAL BLANCO-D50MM

Descripción

DDU FIELTRO NATURAL BLANCO-D50MM

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco, natural
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.860 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información