Patín protector para muebles de fieltro con pasador

Ref.: 0683555
Ver todas las versiones

FIELTRO CON CLAVO MARRON-D27MM

Descripción

DDU FIELTRO CON CLAVO MARRON-D27MM

Color

Marrón
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.780 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Catálogo General

0683555