Material |
Poliestireno-fieltro |
Color |
Blanco;Gris |
Diámetro |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.550 g |
Altura |
9 mm |
Catálogo General |
0683550013 |