Patín protector para muebles de fieltro con tornillo con hendidura en cruz

Ref.: 0683550009
Ver todas las versiones

FIELTRO ATORN. MET. GRIS-D20MM

Descripción

DDU FIELTRO ATORN MET GRIS-D20MM

Material

Acero/fieltro
Más Información

Color

Color níquel;Gris
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información