Tornillo cáncamo cerrado, GS

Ref.: 0160812350
Ver todas las versiones

ACLAJE ANDAMIO D-12X350

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACLAJE ANDAMIO D-12X350
Tornillo cáncamo cerrado, GS
Para acoplar andamios junto con tacos de plástico adecuados. Acero 4.8, cincado azul
  • El casquillo de anclaje y la argolla están perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad
  • Argolla, acero 4.8

  • Al acoplar andamios independientes, se debe utilizar GR de diám. 14 con el cáncamo GS 12

  • Adecuado para anclar en materiales macizos, hormigón, ladrillo macizo y piedra, excepto en hormigón ligero

  • Para ladrillo perforado y hormigón ligero o celular recomendamos utilizar nuestro taco de plástico HBR diám. 14 con zona de expansión grande, junto con el cáncamo GS 10, además de utilizar una broca multiusos HM para el orificio de perforación, con el fin de garantizar una fuerza de retención óptima

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • La argolla se debe enroscar en el taco hasta que la punta del tornillo sobresalga por la parte delantera del mismo una distancia que sea al menos la del diámetro del tornillo. Esta es la única manera de lograr la capacidad de carga máxima

  • Taladre los ladrillos huecos sin mecanismo de martillo

  • Emplear brocas multiuso HM permite obtener un orificio de mejor calidad en ladrillo perforado, además de valores de extracción mucho más altos

  • Por lo general, el ladrillo hueco debe taladrarse sin utilizar un mecanismo de martillo

44

Longitud del tornillo

350 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Diámetro del tornillo (ds)

12 mm
Más Información

Diseño

Soldada
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

170 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

14 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

12 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

120 mm
Más Información

Diámetro del ojal

25 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

80 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

371.280 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

175 mm
Más Información

Catálogo General

0160812350

Ficha Técnica

32408042.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top