Extractor de rótulas universal, vehículos comerciales

Ref.: 071452 310
Ver todas las versiones

EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION

Descripción

EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION
Extractor de rótulas universal, vehículos comerciales
Para facilitar la expulsión de los pernos de las rótulas de coches, autobuses y vehículos de construcción.
  • Extractor especial para vehículos comerciales
  • Diseño sólido y robusto para aplicaciones intensivas
  • El perno se extrae de la rótula por la parte superior
  • Cuerpo y palanca forjados
  • Husillo endurecido

Ancho de fijación externa

32 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada
Más Información

Profundidad de sujeción

85 mm
Más Información

Anchura

160 mm
Más Información

Longitud del husillo

66 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2296.000 g
Más Información
Scroll to top