Etiqueta de identificación

Ref.: 0962210203
Ver todas las versiones

ETIQUETAS CUBETAS KLT 80X23MM

Descripción

ETIQUETAS CUBETAS KLT 80X23MM
Etiqueta de identificación
Ofrece una visión general más clara del contenido de la caja de almacenamiento
Ofrece una visión general más clara del contenido de la caja de almacenamiento

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

48211090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.421 g
Más Información

Anchura x longitud

23 mm x 80 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top