Material |
CU |
Superficie |
NI |
Diámetro de tubo máximo |
13.5 mm |
Diámetro mínimo del tubo |
10 mm |
Otro estándar |
VDE 0100/0190 |
Sección transversal máxima del alambre |
16 mm² |
Diámetro de la tubería en pulgadas |
1/4 in |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
34.750 g |
Normas |
VDE 0100/0190 |
Diámetro mínimo/máximo del tubo |
10-13,5 mm |
Catálogo General |
0969103002 |