Rollo de tela esmeril

Ref.: 067484060

EMRYCLTH-ROLL-LE-G60-S21MX40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G60-S21MX40
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

21 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

696.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 21 m
Más Información

Catálogo General

067484060

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top