Rollo de tela esmeril

Ref.: 067483040

EMRYCLTH-ROLL-LE-G40-S19MX30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/EMRYCLTH-ROLL-LE-G40-S19MX30

Longitud

19 m
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

538.000 g
Más Información

Anchura x longitud

30 mm x 19 m
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

067483040

Ficha Técnica

32405602.pdf