Rollo de tela esmeril

Ref.: 0674850240

EMRYCLTH-ROLL-LE-G240-S28MX50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G240-S28MX50
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

28 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Tamaño del grano

240
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

685.000 g
Más Información

Anchura x longitud

50 mm x 28 m
Más Información

Catálogo General

0674850240

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top