Longitud |
280 mm |
Anchura |
230 mm |
Tamaño del grano |
60 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
53.300 g |
Anchura x longitud |
230 mm x 280 mm |
Catálogo General |
067400060 |