Empuñadura en estrella con tornillo fijo

Ref.: 5099340833
Ver todas las versiones

MANGO ESTRE TORNILLO FIJO M8X32,5X33

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO ESTRE TORNILLO FIJO M8X32,5X33
Empuñadura en estrella con tornillo fijo
Empuñadura en estrella de poliamida con hendiduras incorporadas ligeras y tornillo fijo en un diseño ligero y resistente

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

32.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Longitud de rosca

33 mm
Más Información

Altura del eje

10 mm
Más Información

Altura de empuñadura

23 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Diámetro del vástago

18.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

5099340833

Ficha Técnica

32406635.pdf
Scroll to top