Altura del perno |
2.5 mm |
Superficie |
BRN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Diseño |
Estándar |
Fuerza de resorte del extremo |
20 N |
Diámetro 2 |
6 mm |
Arranque de la fuerza de resorte |
7 N |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
HS2 |
Tipo de rosca |
M |
Material del muelle |
Banda elástica de acero |
Material del perno |
POM |
Clase de propiedad |
5,8 |
Diámetro |
6 mm |
Material del manguito |
Acero |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Diámetro del perno |
2.7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.488 g |
Diámetro de bola |
2.7 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5099101406 |
Ficha Técnica |
32406651.pdf |