Cortadores de carraca de una sola mano VDE

Ref.: 071507 56
Ver todas las versiones

CORTACABLES CARRACA-VDE-L280MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTACABLES CARRACA-VDE-L280MM
Cortadores de carraca de una sola mano VDE
EN 60900, IEC 900

Mango:

  • Funda aislada
  • Antideslizante

Cuchilla:

  • Para cables de cobre y aluminio de varios hilos
  • Funciona sin comprimir los cables
  • Endurecidos
  • Rectificados con precisión

Las cizallas pueden desbloquearse en cualquier posición de corte

Flanco:

Manejo con una sola mano, transmisión óptima mediante palanca

Articulación:

Mecanismo de carraca


Corte, peladura.


Producto no apto para alambre de acero.

Material

ST
Más Información

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

380 mm²
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

52 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

767.000 g
Más Información

Catálogo General

07150756

Ficha Técnica

32408934.pdf
Scroll to top