Longitud del tornillo |
89 mm |
Diámetro de anclaje |
5 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A1K |
Grosor máximo de placa/del espejo (d a) |
45 mm |
Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a) |
32 mm |
Diseño |
Con tornillo alomado |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la rosca (d thr) |
5 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (t) - Estado |
Longitud de anclaje + 5 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
22.952 g |
Longitud del manguito |
80 mm |
Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a) |
32-45 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M5 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
090352580 |
Ficha Técnica |
32407888.pdf |
Ficha Técnica |
32407994.pdf |