Perforación de baja potencia
Ranura redonda para un arranque de virutas excelente
Orificio de limpieza sin desgarros ni roturas
Corte inicial elevado
Perforación sin esfuerzo
Se necesita la mínima fuerza para retirar la broca gracias a su punta triangular sin rosca (de 6-8 mm de diámetro y en una longitud total de 235-320 mm).
Ahorra tiempo
Gracias al uso del avellanador a partir de 12 mm de diámetro, para el avellanado de una arandela simultáneamente al procedimiento de perforación.
Mayor longitud útil de la broca
Puede utilizarse una extensión a partir de 22 mm de diámetro.
Longitud de trabajo |
580 mm |
Longitud |
650 mm |
Se puede utilizar con extensión |
No |
Se puede utilizar con adaptador |
Sí |
Diámetro |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
461.000 g |
Catálogo General |
0650616580 |
Ficha Técnica |
32405290.pdf |