Broca espiral para madera

Ref.: 0650011200

DRL-SPRL-WOHSS-S1/4IND12L110WL81

Descripción

DDU/DRL-SPRL-WOHSS-S1/4IND12L110WL81

Longitud de trabajo

81 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información