Broca espiral para madera

Ref.: 0650010700

DRL-SPRL-WO-HSS-S14IND7L110WL81

Descripción

DDU/DRL-SPRL-WO-HSS-S1/4IND7L110WL81

Longitud de trabajo

81 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Diámetro

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información