Broca espiral para madera

Ref.: 0650001000

DRL-SPRL-WO-HSS-S14IND10L60WL31

Descripción

DDU/DRL-SPRL-WO-HSS-S1/4IND10L60WL31

Longitud de trabajo

31 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información