Longitud de trabajo |
250 mm |
Longitud |
370 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
35 mm |
Número de espirales |
4 Uds |
Código del sistema armonizado |
82075030000 |
Peso del producto (por artículo) |
1138.000 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0647703537 |
Ficha Técnica |
32405312.pdf |