Broca de percusión Longlife Plus

Ref.: 0648051631

DDU-DRL-MN-PLUS-Q-LV-D16-L310-WL260

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-DRL-MN-PLUS-Q-LV-D16-L310-WL260

Longitud de trabajo

260 mm
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Diseño

Corte usado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

216.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0648051631

Ficha Técnica

32405305.pdf