Longitud de trabajo |
210 mm |
Longitud |
260 mm |
Diseño |
Corte usado |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-plus |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
15 mm |
Número de espirales |
4 Uds |
Código del sistema armonizado |
82075030000 |
Peso del producto (por artículo) |
184.000 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0648051526 |
Ficha Técnica |
32405305.pdf |