Broca de percusión Max

Ref.: 0647702867

DDU/DRL-MN-MAX-QUA-S-4S-D28/670/550

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/DRL-MN-MAX-QUA-S-4S-D28/670/550

Longitud de trabajo

550 mm
Más Información

Longitud

670 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1378.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0647702867

Ficha Técnica

32405312.pdf