Fresa para madera de carburo

Ref.: 0650132

DRL-MA-TC-D32MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRL-MA-TC-D32MM
Fresa para madera de carburo
Para carpintería (movimiento a derechas)
Para perforación precisa en madera dura y compacta, madera blanda y ligera y aglomerado sin recubrimiento.
  • Con punta de centrado
  • 2 cuchillas de escariado
  • 2 precortadores
  • Diseño compacto
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable.

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.700 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Catálogo General

0650132

Ficha Técnica

32405282.pdf
Scroll to top