Cepillo de alambre

Ref.: 069702
Ver todas las versiones

DDU /DRAHTBUERSTE-MS-GEWELLT-2RHG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /DRAHTBUERSTE-MS-GEWELLT-2RHG

Longitud de las cerdas

25 mm
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

135 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Material del cable

Latón
Más Información

Número de filas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.200 g
Más Información

Catálogo General

069702

Ficha Técnica

32408868.pdf