Cepillo de mano de 2 componentes

Ref.: 0697140
Ver todas las versiones

DDU /DRAHTBUERSTE-2K-A2-3RHG

Descripción

DDU /DRAHTBUERSTE-2K-A2-3RHG

Longitud de las cerdas

25 mm
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

135 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Material del cable

Acero resistente a la corrosión
Más Información

Número de filas

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.667 g
Más Información

Catálogo General

0697140