Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BH

Ref.: 048507102
Ver todas las versiones

DDU /DISTSTK-4KT-BH-H2MM-(GE3)-M10

Descripción

DDU /DISTSTK-4KT-BH-H2MM-(GE3)-M10

Material

ST
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.793 g
Más Información

Diámetro interno

10.000 mm
Más Información