Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BG1

Ref.: 0485061212
Ver todas las versiones

DDU /DISTSTK-4KT-BG1-H12MM-(TZN)-M12

Descripción

DDU /DISTSTK-4KT-BG1-H12MM-(TZN)-M12

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Diámetro interno

12.000 mm
Más Información