Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
28 mm |
Anchura |
18 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M10 |
Grosor |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.432 g |
Diámetro interno |
10.000 mm |
Catálogo General |
0485051005 |