Minidisco de lija

Ref.: 0673207518
Ver todas las versiones

DDU DISCO VELLON MEDIO 75

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU DISCO VELLON MEDIO 75

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

18000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

180 /medio
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

12000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Madera;Metal no ferroso;Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.760 g
Más Información

Catálogo General

0673207518

Ficha Técnica

32405548.pdf