Plato adhesivo sin orificio, M14, blando

Ref.: 058660005

BCKNGDISC-HOKLP-SOFT-WO.HO-D115

Descripción

BCKNGDISC-HOKLP-SOFT-WO.HO-D115
Plato adhesivo sin orificio, M14, blando
Para papel para lijado en seco
  • Plato adhesivo de fibra de vidrio para ofrecer la máxima vida útil
  • Los platos adhesivos incorporan un orificio, motivo por el cual siempre se suministran con un tornillo M8 y de 5/16", 1 grapa de retención y 2 discos de separación.
  • Un disco de metal moldeado por inyección evita que se afloje el tornillo de unión
  • La versión blanda (color amarillo), con una dureza de Shore de 15-25 A, está especialmente indicada para lijados de envergadura baja a intermedia (a partir de, aproximadamente, un grano 180).

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diseño

Blando
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Rosca de conexión

M14
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información
Scroll to top