Disco de rectificado Longlife

Ref.: 0670171807

DISCO DESBASTE LONGLIFE AMAR D:180X7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DESBASTE LONGLIFE AMAR D:180X7
Disco de rectificado Longlife
para metales no ferrosos/aluminio
Disco de desbastar rugoso reforzado con fibra, con adhesión de resina y de altas prestaciones, que cuenta asimismo con una vida útil especialmente prolongada y un elevado volumen de arranque de viruta
  • Propensión muy baja a la rotura
  • Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas

  • Especialmente adecuado para el mecanizado de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón y bronce, así como otros metales no ferrosos lubricantes.

  • Lijado de piezas de fundición, piel de fundición, bordes y superficies

  • Desbarbado y procesamiento de cordones de soldadura

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Asegúrese de que el ángulo de contacto del disco de desbastar sea el correcto, ya que un ángulo de contacto excesivamente poco profundo provoca roturas de la rueda en el perímetro.

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Capacidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

7.0 mm
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Metal no ferroso
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

351.900 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

180 x 7,0 mm
Más Información

Catálogo General

0670171807

Ficha Técnica

32405384.pdf
Scroll to top