Disco de fibra vulcanizada 3M Cubitron II 987C

Ref.: 5M460682
Ver todas las versiones

-987C CBTRN FBRSCH. SL 36 125X22

Descripción

DDU-DISCO DE FIBRA ROJA VULCANIZADA-987C-CERÁMICO-FBRSCH-SL-36-125X22

Dispersión

Distribución cerrada
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000028193
Más Información

Tamaño del grano

36+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Naranja/rojo
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.800 g
Más Información

Catálogo General

5M460682