Combinación de disco de láminas de vellón

Ref.: 0585501180

DISCO ABRAS.GUATA MEDIO D115MM

Descripción

DISCO ABRAS.GUATA MEDIO D115MM
Combinación de disco de láminas de vellón
Para utilizarse directamente con tronzadoras de velocidad regulable

Diseño:

  • Vellón/lino
  • Corindón sintético/corindón sintético (óxido de aluminio/óxido de aluminio)
  • Plato de tela

Para realizar mejoras superficiales, eliminar defectos superficiales (pequeños arañazos) en metales, para trabajos de pulido, para eliminación de la de decoloración por calor y trabajos de desbarbado ligeros, para mateado y bruñido.


Materiales en los que puede trabajarse: acero inoxidable, acero, cobre, aluminio, latón, madera y plásticos.


Utilizar el producto junto con un disco de lija incrementa el efecto de lija del vellón. No apto para uso con radiales.

Diseño

Intermed.
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4900 U/min(rpm)
Más Información

Adecuado para

Tronzadora
Más Información

Tamaño del grano

P180
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

2500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón normal)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.800 g
Más Información
Scroll to top