Longitud de hoja |
100 mm |
Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Longitud del mango |
83 mm |
Longitud |
183 mm |
Tamaño de la punta |
TX8 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
4 in |
Tamaño |
8 |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Otro estándar |
IEC 60900:2018 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
32.000 g |
Anchura de la empuñadura |
27 mm |
Normas |
IEC 60900:2018 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061362308 |
Ficha Técnica |
552158440.pdf |