Patín protector para muebles con pasador

Ref.: 06835652
Ver todas las versiones

DESLIZ. PARA MUEBLE BLANCO-D20MM

Descripción

DDU DESLIZ PARA MUEBLE BLANCO-D20MM

Superficie del clavo

Cincado
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Material de la arandela

Polietileno
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.410 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

06835652